大塚刷毛製造
247M 15 マルテーカーマスカー
クラフト紙にマスキングテープを採用した車輛用のスタンダードマスカーシリーズ。耐溶剤性に優れている。被着体を汚さず、見切りも美しく仕上がります。
用途
車輌・工業用の養生
材質(テープ)
平面紙
シート長さ(m)
100
材質(シート)
クラフト紙
粘着剤
アクリル系粘着剤
注意
※ガラス周りの樹脂製モールや、その他の樹脂・ゴム製品及び硬化不十分な塗膜では、貼り痕が残る可能性があります。使用前に被着体に影響がない事を確認してからご使用ください。貼る場所や使用条件によっては、不適切となる場合もあります。ご使用前には十分ご確認ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
シート幅(mm)
高さ(mm)
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53619363
203164 0300
1本
300
200
300
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
53619379
203164 0500
1本
550
300
550
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
返品不可
53619844
203164 0300
1箱(10本)
300
200
300
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53619853
203164 0500
1箱(10本)
500
300
500
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53619869
203164 0900
1箱(4本)
900
500
900
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53619388
900 100
1本
900
500
900
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください