大塚刷毛製造
247M ポリラミカーマスカー(23g)
クラフト紙にマスキングテープを採用した車輛用のスタンダードマスカーシリーズ。耐溶剤性に優れている。被着体を汚さず、見切りも美しく仕上がります。
用途
車輌・工業用の養生
高さ(mm)
300
材質(シート)
クラフト紙
粘着剤
アクリル系粘着剤
材質(テープ)
平面紙
シート長さ(m)
100
注意
※ガラス周りの樹脂製モールや、その他の樹脂・ゴム製品及び硬化不十分な塗膜では、貼り痕が残る可能性があります。使用前に被着体に影響がない事を確認してからご使用ください。貼る場所や使用条件によっては、不適切となる場合もあります。ご使用前には十分ご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
シート幅(mm)
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53619905
203361 0300
1箱(10本)
300
300
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53619914
203361 0550
1箱(10本)
550
550
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53619923
203361 0900
1箱(4本)
900
900
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください