大塚刷毛製造
247M 紙 15 シルバークィックマスカー
アルミシートの採用で、熱遮蔽性に優れる焼き付け塗装用マスカー。高熱乾燥を嫌う、樹脂バンパー等のプラスチック部分のマスキングに最適です。
用途
車輌・工業用の養生
高さ(mm)
300
材質(シート)
アルミ箔+紙
粘着剤
アクリル系粘着剤
材質(テープ)
平面紙
シート長さ(m)
20
内容量
1箱(5本)
注意
※ガラス周りの樹脂製モールや、その他の樹脂・ゴム製品及び硬化不十分な塗膜では、貼り痕が残る可能性があります。使用前に被着体に影響がない事を確認してからご使用ください。貼る場所や使用条件によっては、不適切となる場合もあります。ご使用前には十分ご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シート幅(mm)
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53619939
203114 0300
300
300
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53619948
203114 0550
550
550
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください