モノタロウ

充電式ポリシャー 18V用 本体のみ

充電式ポリシャー 18V用 本体のみ - モノタロウ充電式ポリシャー 18V用 本体のみ - モノタロウ充電式ポリシャー 18V用 本体のみ - モノタロウ
(17件のレビュー)

充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。
コードがないため作業性に優れています。

用途車のワックスがけに付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚長さ(mm)195幅(mm)150質量(kg)1.3(本体のみ)高さ(mm)203タイプダブルアクションシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000連続使用時間約40分(2.0AH)、約65分(4.0AH)バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)パット径(Φmm)150偏芯量5mm内容量1台
取扱説明書:(4.2MB)
注意
※本製品をご使用になられる場合は、別途注文コード46745957の18Vバッテリー用充電器と注文コード46745966もしくは注文コード51953826の18Vバッテリーパックが必要になります。
※外車には使用できません。
※市販のバフではなく、専用バフをお使いください。
※作業対象物にキズが発生する恐れがありますので、バフは早めに交換をしてください。
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53719068MOKPO-18.0Li
4,498
4,948(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: 車の下地作り

速度調整機能が欲しい
もう少し軽くなったらうれしい
充電の持ちが悪いかなぁ

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 53719068
2024-11-11
用途: 車のワックス掛け
サービス業

電動ポリッシャーは延長コードを準備するのが面倒なので思い切って購入
2Ahバッテリーしか持っていないがササッとワックス掛けするには充分持つ
線傷見つけたら研磨剤つけてチャチャっと消すこともできる
あとは耐久性のみ
今のところ文句の無い安物のお得品

3が参考にしています
2024-12-18
用途: ガラス・鏡のウロコ取り
金融・保険業

風呂場の鏡、自動車フロントガラスのウロコ取りに。以前は、充電ドラーバードリル使ってましたが、今回、思い切って「ポリッシャー」を求めました。
意外とパワフルな感じがしますので、無理してチカラいれずに撫でるように押し当てて磨いてみたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 53719068
2024-03-19
用途: 車両の洗車
Nova Nexus 株式会社運輸・通信業

コスパも良く大変使い易かったです。
同じ性能を他社さんで探すとこの値段では買えません。
バッテリーも他の道具と併用出来るのがイイ

3が参考にしています
対象商品 : 53719068
2023-08-04
用途: コケ落としに
その他業種

雑巾などでは取れにくい、コケ落としに使用しています。
持ちやすく、ドンドン取れます。

1が参考にしています
対象商品 : 53719068
2023-04-14
用途: 階段の床磨き

床磨きに使いました。湿らせたタオル地のパット(付属)に、固形石鹸を少し塗り付け、床に押し付けると簡単に汚れが落ちます。大掃除の時に時間をかけて磨いていた手間は、今はもうありません。パワーもあり、今のところ満足して使用しています。

1が参考にしています
2023-07-06
用途: 車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

とてもよい感じです。
コンパウンドも伸びます。
バッテリーは2個あった方が良いかも

1が参考にしています
2022-10-02
用途: 自動車のボディ磨き

樽型のダブルアクション軸タイプなので素人でも扱い易いです。形状的に垂直面や細かい部分は苦手ですが、広い面をなかなかいいペースで磨いてくれます。低粘度のコンパウンドやワックス向け。※飛散注意
意外と燃費良くて4.0Aバッテリーで断続的に使って4-5時間、水垢だらけのコンパクトカーをガラスとボディ全部磨いて2台が余裕でした。騒音は掃除機より静かという感じなので昼間なら静かな宅地でも大丈夫です。
密かに某AP社の18Vシリーズと互換性があるので、レシプロソーやこのポリッシャー等のモノタロウと某社で売っている仕様の異なる物をチョイス出来るのが助かります。
某社版はガングリップの固定軸タイプでパワフルな反面磨き傷やムラが出やすいので電動ポリッシャー慣れしている人向け。回転が安定して高難度のコンパウンドでも使えますが、こちらはまだ有線の方が有利ですね…。

12が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする