曜日別特売

サンアジャストボルト重荷重用

サンアジャストボルト重荷重用 - サン・ファスナー部品サンアジャストボルト重荷重用 - サン・ファスナー部品

太径のボルトで重荷重に耐えるアジャストボルトです。

用途
高さ調整ボルトです。
工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。
ねじ径M24ねじピッチ3内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
材質
表面処理
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53620316S-CS 24x130163130SUS304光沢バレル8000
オープン
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
53620325S-CS 24x150183150SUS304光沢バレル8000
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
53620334S-CS 24x180213180SUS304光沢バレル8000
オープン
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
53620343S-CS 24x200233200SUS304光沢バレル8000
オープン
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
53620438S-CRW 24x130163130SS三価クロムクロメートメッキ5000
オープン
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
53620447S-CRW 24x150183150SS三価クロムクロメートメッキ5000
オープン
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
返品不可
53620456S-CRW 24x180213180SS三価クロムクロメートメッキ5000
オープン
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
53620465S-CRW 24x200233200SS三価クロムクロメートメッキ5000
オープン
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
53620474S-GS 24x130163130SUS304光沢バレル8000
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
53620483S-GS 24x150183150SUS304光沢バレル8000
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
53620499S-GS 24x180213180SUS304光沢バレル8000
オープン
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
53620508S-GS 24x200233200SUS304光沢バレル8000
オープン
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
53620596S-GRW 24x130163130SS三価クロムクロメートメッキ5000
オープン
4,098
4,508(税込)
10日以内出荷
返品不可
53620605S-GRW 24x150183150SS三価クロムクロメートメッキ5000
オープン
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
53620614S-GRW 24x180213180SS三価クロムクロメートメッキ5000
オープン
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
53620623S-GRW 24x200233200SS三価クロムクロメートメッキ5000
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする