サン・ファスナー部品
サンアジャストボルト耐震
耐震材ノンブレンを使用した耐震用アジャストボルトです。
用途
地震の揺れに備え、大切な機械設備を地震から守ります。
材質
SUS304
表面処理
光沢バレル
内容量
1本
注意
※設置する床は強固な床で御使用ください。
※設置する床面の汚れ、ホコリ、水、油分等はきれいに取り除いて下さい。
※特にレベルの必要な時や、重心がセンターに無い品物は、サンアジャストボルトにて水平に設置後、SP耐震アジャストボルトで固定されることをおすすめします。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ねじ長さ(mm)
台座径(Φmm)
ねじピッチ
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53620727
SP-30 6x25
M6
25
30
1
43.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
53620736
SP-30 8x35
M8
35
30
1.25
55
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
53620745
SP-50 8x35
M8
35
50
1.25
60
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
53620754
SP-50 10x50
M10
50
50
1.5
76.5
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
53620763
SP-80 12x75
M12
75
80
1.75
109.5
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
53620779
SP-80 16x75
M16
75
80
2
111.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
53620788
SP-110 12x75
M12
75
107
1.75
113.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
53620797
SP-110 16x75
M16
75
107
2
115.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
53620806
SP-110 20x100
M20
100
107
2.5
142.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
53620815
SP-140 12x75
M12
75
140
1.75
111
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
53620824
SP-140 16x75
M16
75
140
2
113
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
53620833
SP-140 20x100
M20
100
140
2.5
141
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
53620849
SP-141 16x75
M16
75
140
2
111
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
53620858
SP-141 20x100
M20
100
140
2.5
139
オープン
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
53620867
SP-141 24x130
M24
130
140
3
177
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
53620876
S-HAS 12
M12
-
80
1.75
34.5
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
53620885
S-HBS 16
M16
-
107
2
39.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
53620894
S-HCS 20
M20
-
107
2.5
42.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください