【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ 沖データ TC-C4C大容量 タイプ(クイック式)

【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ 沖データ TC-C4C大容量 タイプ(クイック式) ノーブランド 【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ 沖データ TC-C4C大容量 タイプ(クイック式) ノーブランド 【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ 沖データ TC-C4C大容量 タイプ(クイック式) ノーブランド 【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ 沖データ TC-C4C大容量 タイプ(クイック式) ノーブランド

予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。
さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。
世界品質基準「STMC」に合格した認定工場製造、安心のリサイクルトナーです。

適合メーカーOKI/沖データ 種別クイック式 適合機種C712dnw 各種認証STMC認定工場 サービス分類リサイクル・リビルト 内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※リサイクルトナーには回収依頼用のFAX用紙または着払い伝票を同梱しております。
※FAX用紙で回収をご依頼頂くか、伝票記載の運送業者に集荷をご依頼下さい。
※複数本のカートリッジがある場合は1個口にまとめてご送付下さい。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
TC-C4CK2 ブラックトナー大容量(クイック式リサイクル) 53620246
TC-C4CK2 ブラックトナー大容量(クイック式リサイクル) 53620246
53620246 TC-C4CK2 ブラックトナー大容量(クイック式リサイクル) ブラック
オープン
11,980
13,178 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
TC-C4CY2 イエロートナー大容量(クイック式リサイクル) 53620255
TC-C4CY2 イエロートナー大容量(クイック式リサイクル) 53620255
53620255 TC-C4CY2 イエロートナー大容量(クイック式リサイクル) イエロー
オープン
11,980
13,178 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
TC-C4CM2 マゼンタトナー大容量(クイック式リサイクル) 53620264
TC-C4CM2 マゼンタトナー大容量(クイック式リサイクル) 53620264
53620264 TC-C4CM2 マゼンタトナー大容量(クイック式リサイクル) マゼンタ
オープン
11,980
13,178 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
TC-C4CC2 シアントナー大容量(クイック式リサイクル) 53620273
TC-C4CC2 シアントナー大容量(クイック式リサイクル) 53620273
53620273 TC-C4CC2 シアントナー大容量(クイック式リサイクル) シアン
オープン
11,980
13,178 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「トナー/感光体(沖データ対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする