曜日別特売

鉛板 切り板 シャーリングカット (生地でのお渡し)

鉛板 切り板 シャーリングカット (生地でのお渡し) - ノーブランド
(1件のレビュー)

鉛の特徴:俗に「鉛色」と呼ばれる蒼白色の光沢を放ち、古く日本では、その色から「あおがね(青い金属の意)」と呼ばれました。金属の中では比較的比重が大きいです。

用途鉛蓄電池の電極、金属の快削性向上のための合金成分、鉛ガラス(光学レンズやクリスタルガラス)、美術工芸品、防音・制振シート、銃弾、電子材料(チタン酸鉛)、放射線遮蔽材。材質内容量1枚
注意
シャーリングカットのため、多少の寸法誤差は発生いたします。
180件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53620989-1501500.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53620998-2001500.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53621007-2501500.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53621016-3001500.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53621025-3501500.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53621034-4001500.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53621043-4501500.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53621059-5001500.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53621068-2002000.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53621077-2502000.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53621086-3002000.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53621095-3502000.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53621104-4002000.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53621113-4502000.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53621129-5002000.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53621138-2502500.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53621147-3002500.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53621156-3502500.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53621165-4002500.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53621174-4502500.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53621183-5002500.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53621199-3003000.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53621208-3503000.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53621217-4003000.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53621226-4503000.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53621235-5003000.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53621244-3503500.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53621253-4003500.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53621269-4503500.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53621278-5003500.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53621287-4004000.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53621296-4504000.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53621305-5004000.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53621314-4504500.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53621323-5004500.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53621339-5005000.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53621348-1501501
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53621357-2001501
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53621366-2501501
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53621375-3001501
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53621384-3501501
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53621393-4001501
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53621409-4501501
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53621418-5001501
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53621427-2002001
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53621436-2502001
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53621445-3002001
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53621454-3502001
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53621463-4002001
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53621479-4502001
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53622425
2023-03-01
用途: 登山用灯油コンロの鉛パッキンとして使用
サービス業

3mmでは厚すぎました。2mm程度になるまでプレスして使用しました。非常に良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
364:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

金属素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする