曜日別特売

チタン(TP340) 切り板 シャーリングカット (生地でのお渡し)

チタン(TP340) 切り板 シャーリングカット (生地でのお渡し) - ノーブランド

チタンの特徴:チタンは空気中では表面が酸化物の被膜によって保護されています。この酸化物は非常に安定しており、金や白金とほぼ同等の耐食性があります。海水や各種酸に対しても非常に高い耐食性があります。また、チタンは鉄以上の強度を持つが重量は約60%と軽く、熱膨張はステンレスの約50%と小さいです。

用途航空機や潜水艦など軍需関連、海水の淡水化プラントの熱交換器、人工歯根や人工関節。材質TP340内容量1枚
注意
シャーリングカットのため、多少の寸法誤差は発生いたします。
216件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53622784-1501500.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53622793-2001500.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53622809-2501500.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53622818-3001500.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53622827-3501500.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53622836-4001500.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53622845-4501500.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53622854-5001500.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53622863-2002000.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53622879-2502000.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53622888-3002000.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53622897-3502000.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53622906-4002000.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53622915-4502000.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53622924-5002000.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53622933-2502500.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53622949-3002500.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53622958-3502500.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53622967-4002500.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53622976-4502500.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53622985-5002500.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53622994-3003000.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53623003-3503000.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53623019-4003000.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53623028-4503000.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53623037-5003000.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53623046-3503500.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53623055-4003500.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53623064-4503500.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53623073-5003500.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53623089-4004000.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53623098-4504000.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53623107-5004000.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53623116-4504500.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53623125-5004500.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53623134-5005000.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53623143-1501500.6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53623159-2001500.6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53623168-2501500.6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53623177-3001500.6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53623186-3501500.6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53623195-4001500.6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53623204-4501500.6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53623213-5001500.6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53623229-2002000.6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53623238-2502000.6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53623247-3002000.6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53623256-3502000.6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53623265-4002000.6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53623274-4502000.6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2707:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

チタンプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする