おたふく手袋
レディースフォーマル
しなやかなナイロンのフォーマル手袋
用途
接客、礼装
サイズ
フリー
全長(cm)
約20.5
材質
ナイロン100%
中指長(cm)
約8
手のひらまわり(cm)
約16
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53625155
551
¥
650
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください