長谷川工業
アルミ踏台 SE
軽量スタンダードタイプの踏台。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームは
こちら
になります。
サービスの概要やよくあるご質問は
こちら
をご確認ください。(PDFが開きます)
用途
室内清掃や電球交換、ピッキングなどに。
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん踏面幅(mm)
70
規格
はしご脚立部会規格(Aマーク)認定品
収納寸法・奥行(mm)
180
天板寸法・幅(mm)
259
天板寸法・奥行(mm)
169
内容量
1台
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58109556
SE-3A(BK)
0.3
380×180×330
1.3
アルミ合金
ブラック
¥
6,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58109565
SE-6A(BK)
0.56
430×180×600
1.8
アルミ合金
ブラック
¥
10,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58109574
SE-8A(BK)
0.79
470×180×850
2.6
アルミ合金
ブラック
¥
14,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53624735
SE-3a
0.3
380×180×330
1.3
アルミ/アルマイト
シルバー
¥
6,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53624726
SE-6a
0.56
430×180×600
1.8
アルミ/アルマイト
シルバー
¥
10,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53624954
SE-6a(WH)
0.56
430×180×600
1.8
アルミ/塗装
ホワイト
¥
10,600
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53624744
SE-8a
0.79
470×180×850
2.6
アルミ/アルマイト
シルバー
¥
14,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53625119
SE-8a(WH)
0.79
470×180×850
2.6
アルミ/塗装
ホワイト
¥
14,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る