曜日別特売

脚部伸縮足場台 DRS

脚部伸縮足場台 DRS - 長谷川工業脚部伸縮足場台 DRS - 長谷川工業脚部伸縮足場台 DRS - 長谷川工業脚部伸縮足場台 DRS - 長谷川工業脚部伸縮足場台 DRS - 長谷川工業脚部伸縮足場台 DRS - 長谷川工業脚部伸縮足場台 DRS - 長谷川工業脚部伸縮足場台 DRS - 長谷川工業
(3件のレビュー)

段差で使える脚部伸縮タイプ。
下部操作レバー。
段差で威力を発揮するロングストロークの伸縮脚。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)41材質/仕上アルミ/アルマイト各種認証Aマーク天板寸法・幅(mm)300内容量1台
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53509883DRS-0780c0.58~0.80410×730×2006.1
23,800
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53524626DRS-1055c0.43~0.55380×1030×1505.7
27,900
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53624753DRS-1000c0.65~0.96420×1030×1807.2
33,500
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-26
用途: 高いところの掃除
東日本タイル株式会社

足が段違いになるので段差が有ると頃で大変役に立っています とてもコンパクトなので持ち運びにとても便利です

対象商品 : 53624753
2024-02-12
用途: 建設物の補修時
菊地建設株式会社建設業・工事業

しっかりした つくりで 安心、
段差が、あれば 調整している。

対象商品 : 53524626
2023-05-28
用途: クロス剥し
吉岡デザイン事務所建設業・工事業

サイズ感や踏板の大きさ、丈夫で軽くて重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする