曜日別特売

精悍なブラックタイプ。スタンダードタイプの足場台。
収納時は、脚部が折りたたみ構造なので、車のトランクなどに収納OK!
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)41材質/仕上アルミ/カラーアルマイトブラック
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63998979DRXB-0752a1台0.52390×730×1704-
22,400
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63998988DRXB-1075a1台0.75440×1030×1805.2-
27,900
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53624769DRXB-1098a1台0.98480×1030×2006-
33,500
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63998936DRXB-0752a1セット(2台)0.52390×730×1704軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
63998954DRXB-0752a1セット(4台)0.52390×730×1704軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
63998945DRXB-1075a1セット(2台)0.75440×1030×1805.2軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
63998963DRXB-1075a1セット(4台)0.75440×1030×1805.2軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
63998918DRXB-1098a1セット(2台)0.98480×1030×2006軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
63998927DRXB-1098a1セット(4台)0.98480×1030×2006軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス

商品説明動画

新製品「BLACK LABEL」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63998936DRXB-0752a63998979DRXB-0752aDRXB-0752a 足場台 DRXB (BLACK LABEL) 長谷川工業 63998979足場台 DRXB (BLACK LABEL)長谷川工業1台
15,980
税込17,578
内容量に違いがあります
63998954DRXB-0752a63998979DRXB-0752aDRXB-0752a 足場台 DRXB (BLACK LABEL) 長谷川工業 63998979足場台 DRXB (BLACK LABEL)長谷川工業1台
15,980
税込17,578
内容量に違いがあります
63998945DRXB-1075a63998988DRXB-1075aDRXB-1075a 足場台 DRXB (BLACK LABEL) 長谷川工業 63998988足場台 DRXB (BLACK LABEL)長谷川工業1台
19,980
税込21,978
内容量に違いがあります
63998963DRXB-1075a63998988DRXB-1075aDRXB-1075a 足場台 DRXB (BLACK LABEL) 長谷川工業 63998988足場台 DRXB (BLACK LABEL)長谷川工業1台
19,980
税込21,978
内容量に違いがあります
63998918DRXB-1098a53624769DRXB-1098aDRXB-1098a 足場台 DRXB (BLACK LABEL) 長谷川工業 53624769足場台 DRXB (BLACK LABEL)長谷川工業1台
22,980
税込25,278
内容量に違いがあります
63998927DRXB-1098a53624769DRXB-1098aDRXB-1098a 足場台 DRXB (BLACK LABEL) 長谷川工業 53624769足場台 DRXB (BLACK LABEL)長谷川工業1台
22,980
税込25,278
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする