曜日別特売

足場台 DRX-c

足場台 DRX-c - 長谷川工業足場台 DRX-c - 長谷川工業足場台 DRX-c - 長谷川工業足場台 DRX-c - 長谷川工業足場台 DRX-c - 長谷川工業足場台 DRX-c - 長谷川工業足場台 DRX-c - 長谷川工業足場台 DRX-c - 長谷川工業
(1件のレビュー)

スタンダードタイプの足場台。
収納時は、脚部が折りたたみ構造なので、車のトランクなどに収納OK!
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)41材質/仕上アルミ/アルマイト各種認証SG規格・Aマーク天板寸法・幅(mm)300内容量1台
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53624988DRX-0752c0.52390×730×1704
21,700
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53624814DRX-1075c0.75440×1030×1805.2
27,900
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53624787DRX-1098c0.98480×1030×2006
32,100
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53624787
2022-06-24
用途: 高所作業用時
株式会社落雷抑制プロダクツ製造業

以前三脚を利用していましたが、不安定作業を解消するのに足場台を利用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする