専用脚立 脚軽 RZ-c

専用脚立 脚軽 RZ-c - 長谷川工業専用脚立 脚軽 RZ-c - 長谷川工業専用脚立 脚軽 RZ-c - 長谷川工業専用脚立 脚軽 RZ-c - 長谷川工業専用脚立 脚軽 RZ-c - 長谷川工業専用脚立 脚軽 RZ-c - 長谷川工業専用脚立 脚軽 RZ-c - 長谷川工業専用脚立 脚軽 RZ-c - 長谷川工業
(2件のレビュー)

丈夫さはそのままに最大30%の軽量化を実現。肩当たりも柔らかく、身体にやさしい設計で、負担も軽く。開き止めが進化。新開発「ワンタッチバー」で作業効率が向上。シリーズ全てJIS適合品に(JIS1300形)。品質・性能ともに安心。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

最大使用荷重(kg)130材質アルミ/アルマイト踏ざん間隔(mm)298踏ざん踏面幅(mm)55天板寸法(幅W×奥行D)(mm)326(有効幅252)×162各種認証日本産業規格(JISマーク 1300形)内容量1台
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
天板高さ(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
天板高さ(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53625058RZ-06c0.62.7
15,400
10,980
12,078(税込)
欠品中
車上渡し
出荷予定:2026年4月2日
53624979RZ-09c0.793.4
18,200
12,980
14,278(税込)
欠品中
車上渡し
出荷予定:2026年4月2日
53625015RZ-12c1.094.2
22,400
16,980
18,678(税込)
欠品中
車上渡し
出荷予定:2026年4月3日
53624857RZ-15c1.395.2
26,600
20,980
23,078(税込)
欠品中
車上渡し
出荷予定:2026年4月2日
53627763RZ-18c1.696.4
32,100
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53624839RZ-21c1.997.5
37,700
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス

商品説明動画

軽くて丈夫な専用脚立|脚軽シリーズ|ブラック、伸縮もラインナップ!
大人気の軽量専用脚立|脚軽シリーズをご紹介!
この動画は、2が参考にしています。
必見!ワンタッチバーって何?
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-12
用途: 高所作業時
株式会社測機ビジネス

頑丈な質で安心して使えました。
高所での上げ下げやポスター張り等活躍しそうです。

対象商品 : 53627763
2021-01-25
用途: 設備点検時
建設業・工事業

本当に軽くて、持ち運びが楽です。
つくりがしっかりしているので、軽くても安全です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする