脚部伸縮足場台 DRSW-c

脚部伸縮足場台 DRSW-c - 長谷川工業脚部伸縮足場台 DRSW-c - 長谷川工業脚部伸縮足場台 DRSW-c - 長谷川工業脚部伸縮足場台 DRSW-c - 長谷川工業脚部伸縮足場台 DRSW-c - 長谷川工業脚部伸縮足場台 DRSW-c - 長谷川工業脚部伸縮足場台 DRSW-c - 長谷川工業脚部伸縮足場台 DRSW-c - 長谷川工業
(2件のレビュー)

足場スペースがワイドで安心が違う!
足元にゆとりのある幅広設計。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)41材質/仕上アルミ/アルマイト各種認証Aマーク天板寸法・幅(mm)420内容量1台
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53624875DRSW-1000c0.65~0.96540×1030×1807.9
36,200
23,980
26,378(税込)
欠品中
車上渡し
出荷予定:2026年4月2日
53624893DRSW-1200c1.01~1.23610×1230×1909
39,100
25,980
28,578(税込)
欠品中
車上渡し
出荷予定:2026年4月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53624875
2021-11-08
用途: 機械のメンテナンス時
日本クリーンシステム株式会社

天板は幅広でいいと思います。ロックも脚部のアジャスターもしっかりしてます。
難点は脚部を格納して立てかけているとき、脚部の回転部が緩いので角度をつけないと脚部が手前に倒れます。もう少し回転部がきつければなと思います。

2が参考にしています
2020-11-11
用途: サッシ枠の溶接時
竹内建業建設業・工事業

思っていたより揺れるため、無意識にバランスをとろうと余計な体力を使う。もう少しストッパーやロックする場所を増やして遊びを少なくしてほしい。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする