曜日別特売

アルミ踏台(天板幅広) SEW-a

アルミ踏台(天板幅広) SEW-a - 長谷川工業アルミ踏台(天板幅広) SEW-a - 長谷川工業アルミ踏台(天板幅広) SEW-a - 長谷川工業アルミ踏台(天板幅広) SEW-a - 長谷川工業アルミ踏台(天板幅広) SEW-a - 長谷川工業アルミ踏台(天板幅広) SEW-a - 長谷川工業アルミ踏台(天板幅広) SEW-a - 長谷川工業アルミ踏台(天板幅広) SEW-a - 長谷川工業
(1件のレビュー)

安定感抜群の天板幅広タイプ。
天板は隙間のない幅広設計。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

踏ざん踏面幅(mm)70材質アルミ/アルマイト各種認証製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100天板寸法(幅×奥行)(mm)285×256内容量1台
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53625006SEW-6a0.56450×240×6202.2
15,400
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53625085SEW-8a0.79500×240×8603
19,600
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53625085
2021-03-11
用途: 軽作業
教育・研究機関

軽くて持ち運びもしやすく、買って良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする