E26系NV350P-GX標準専用スマートロッドホルダー5本用

E26系NV350P-GX標準専用スマートロッドホルダー5本用 - 槌屋ヤックE26系NV350P-GX標準専用スマートロッドホルダー5本用 - 槌屋ヤックE26系NV350P-GX標準専用スマートロッドホルダー5本用 - 槌屋ヤックE26系NV350P-GX標準専用スマートロッドホルダー5本用 - 槌屋ヤックE26系NV350P-GX標準専用スマートロッドホルダー5本用 - 槌屋ヤックE26系NV350P-GX標準専用スマートロッドホルダー5本用 - 槌屋ヤック

E26系NV350 プレミアムGX標準(2019年12月現在)のルーフサイドユーティリティナット取り付けの5本用ロッドホルダー。
専用設計で、しっかり取り付け。
1ピース・2ピースロッド、ショア用・オフショア用等、様々なロッドに対応
目的に合わせて簡単脱着。
置いて閉じるだけ。片手で簡単にロッドホールド。
リアホルダー:バット側径:32mm/ティップ側径:14mmまでのロッド積載可能
フロントホルダー:バット側径:14mm/ティップ側径:7mmまでのロッド積載可能

ブラックロッド数5本総質量(kg)対応:5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53627316U-CA1F
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする