曜日別特売

乾燥剤 EX-DRY

乾燥剤 EX-DRY - EX-DRY(三和)乾燥剤 EX-DRY - EX-DRY(三和)乾燥剤 EX-DRY - EX-DRY(三和)乾燥剤 EX-DRY - EX-DRY(三和)乾燥剤 EX-DRY - EX-DRY(三和)乾燥剤 EX-DRY - EX-DRY(三和)乾燥剤 EX-DRY - EX-DRY(三和)乾燥剤 EX-DRY - EX-DRY(三和)

塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。

全24種類を絞り込む
内容量(g)
内容量(g)
内容量
24種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
内容量(g)
横(mm)
縦(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53625365EX-1.5SU1箱(3000個)2.145706(梱包)9(梱包)400×360×200
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
53625374EX-1.5SU-F1箱(3000個)2.145706(梱包)9(梱包)400×360×200
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
53625383EX-1.5SU-2T1箱(1600個)4.2451406(梱包)10(梱包)400×360×220
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
53625399EX-1.5SU-F-2T1箱(1600個)4.2451406(梱包)10(梱包)400×360×220
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
53625408EX-1.5SU-2Y1箱(1600個)4.290706(梱包)10(梱包)400×360×220
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
53625417EX-1.5SU-F-2Y1箱(1600個)4.290706(梱包)10(梱包)400×360×220
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
53625426EX-10SU1箱(600個)14901008(梱包)9(梱包)400×360×170
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
53625435EX-10SU-F1箱(600個)14901008(梱包)9(梱包)400×360×170
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
53625444EX-20SU1箱(400個)28901408(梱包)12(梱包)400×360×200
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
53625453EX-20SU-F1箱(400個)28901408(梱包)12(梱包)400×360×200
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
53625469EX-30SU1箱(250個)421501108(梱包)12(梱包)400×360×200
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
53625478EX-30SU-F1箱(250個)421001608(梱包)12(梱包)400×360×200
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
53625487EX-50SU1箱(150個)701501309(梱包)11(梱包)400×360×180
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
53625496EX-50SU-F1箱(150個)701501459(梱包)11(梱包)400×360×180
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
53625505EX-75SU1箱(100個)1051501809(梱包)12(梱包)400×360×155
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
53625514EX-75SU-F1箱(100個)1051501809(梱包)12(梱包)400×360×155
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
53625523EX-100SU1箱(80個)1401502109(梱包)12(梱包)400×360×155
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
53625539EX-100SU-F1箱(80個)1401502109(梱包)12(梱包)400×360×155
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
53625548EX-150SU1箱(60個)2101502409(梱包)13(梱包)400×360×165
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
53625557EX-150SU-F1箱(60個)2101502409(梱包)13(梱包)400×360×165
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
53625566EX-20SU-H1箱(300個)281101408(梱包)12(梱包)400×360×180
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
53625575EX-50SU-H1箱(150個)701501459(梱包)11(梱包)400×360×200
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
53625584EX-100SU-H1箱(80個)1401502259(梱包)12(梱包)400×360×155
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
53625593EX-150SU-2H1箱(30個)42015051012(梱包)13.5(梱包)400×360×170
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする