サイバーパワー
常時商用UPS Backup BRシリーズ 矩形波
常時商用、矩形波、ブリック型UPS
3年先出しセンドバック保証付き
材質
プラスチック
色
黒
出力電圧
100±5%
入力電圧(V)
85~115
電源コード(m)
1.53
保存温度(℃)
-15~45
出力周波数(Hz)
50±1%、60±1%
出力波形
矩形波
プラグ
ストレート
相対湿度
0~95%(結露なきこと)
入力周波数(Hz)
50±3、60±3
動作温度(℃)
0~40
各種認証
VCCI
過負荷保護
内部電流制限、サーキットブレーカー
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
アズワン品番
出力容量(VA/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53627849
CP375 JP
1.67
180×110×82
64-3715-10
375/255
¥
10,160
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
13日以内出荷
返品不可
53627858
CP550 JP
3.02
249×147×83
64-3715-11
550/330
¥
11,880
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください