サイバーパワー
ラインインタラクティブUPS Backup CRシリーズ 正弦波
ラインインタラクティブ、正弦波、タワー型UPS
3年先出しセンドバック保証付き
材質
プラスチック
色
黒
出力電圧
100±5%
出力周波数(Hz)
50±1%、60±1%
出力波形
正弦波
相対湿度
0~95%(結露なきこと)
入力周波数(Hz)
50±3、60±3
動作温度(℃)
0~40
各種認証
VCCI
過負荷保護
内部電流制限、サーキットブレーカー
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
入力電圧(V)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
電源コード(m)
プラグ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53627867
CPJ500
3.69
82~123
92×165×280
1.5
ストレート
¥
24,680
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
53627885
CPJ1200
11.41
88~120
99×279×356
1.8
直角、45°で右にオフセット
¥
43,560
取扱い終了
返品不可
代替品有
53627876
CR750SWLT JP
7.1
82~123
100×230×265
1.5
ストレート
¥
31,680
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください