ラインインタラクティブUPS Smart app サインウェーブシリーズ 正弦波

ラインインタラクティブUPS Smart app サインウェーブシリーズ 正弦波 - サイバーパワーラインインタラクティブUPS Smart app サインウェーブシリーズ 正弦波 - サイバーパワーラインインタラクティブUPS Smart app サインウェーブシリーズ 正弦波 - サイバーパワーラインインタラクティブUPS Smart app サインウェーブシリーズ 正弦波 - サイバーパワーラインインタラクティブUPS Smart app サインウェーブシリーズ 正弦波 - サイバーパワーラインインタラクティブUPS Smart app サインウェーブシリーズ 正弦波 - サイバーパワーラインインタラクティブUPS Smart app サインウェーブシリーズ 正弦波 - サイバーパワーラインインタラクティブUPS Smart app サインウェーブシリーズ 正弦波 - サイバーパワー

ラインインタラクティブ、正弦波、タワー型UPS
3年先出しセンドバック保証付き。ネットワークカード対応(オプション)

材質プラスチック出力電圧100±5%出力周波数(Hz)50±1%、60±1%出力波形正弦波相対湿度0~95%(結露なきこと)入力周波数(Hz)50±3、60±3動作温度(℃)0~40各種認証VCCI過負荷保護内部電流制限、サーキットブレーカー内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
電源コード(m)
プラグ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53627903PR1000 JP19.8170×221×4321.8直角、45°で右にオフセット64-3715-16
69,700
63,980
70,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53627919PR1500 JP28.5333×385×5921.8直角、45°で右にオフセット64-3715-17
87,120
84,980
93,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53627928PR2000SL JP27.27333×385×59230.5ストレート64-3715-18
101,640
95,980
105,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53627937PR3000SL JP27.91333×385×59230.5ストレート64-3715-19
116,160
85,980
94,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
53627894PR750 JP12.5138×162×3491.8直角、45°で右にオフセット64-3715-15
43,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53627894PR750 JP65309276PR750LCD3CJPPR750 JP ラインインタラクティブUPS Smart app サインウェーブシリーズ 正弦波 CyberPower 65309276ラインインタラクティブUPS Smart app サインウェーブシリーズ 正弦波CyberPower1台
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする