サイバーパワー
常時インバーターUPS Smart app オンラインシリーズ 正弦波
常時インバーター、正弦波、2Uラックマウント型UPS
3年先出しセンドバック保証付き。ネットワークカード対応(オプション)。バッテリ増設可能(オプション)
出力波形
正弦波
出力電圧
100±2%、110±2%、115±2%、120±2%、125±2%
出力周波数(Hz)
50±0.5%、60±0.5%
過負荷保護
内部電流制限、サーキットブレーカー
入力電圧(V)
100~125
入力周波数(Hz)
50±10、60±10
電源コード(m)
3
材質
金属
色
黒
動作温度(℃)
0~40
相対湿度
動作:0~90%(結露なきこと)、保存:0~95%(結露なきこと)
保存温度(℃)
-15~45
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
出力容量(VA/W)
定格入力電流(A)
プラグ
各種認証
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53627955
OL1000RT JP
1000/900
10
ストレート
FCCクラスB, UL, BSMI, VCCI
575×240×550
24.5
¥
143,750
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
13日以内出荷
返品不可
53627964
OL1500RT JP
1500/1080
12
ストレート
FCCクラスB, UL, BSMI, VCCI
575×240×550
26.1
¥
175,690
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
13日以内出荷
返品不可
53627973
OL2200RT JP
2200/1440
20
直角
FCCクラスA, UL, BSMI, VCCI
433×88×600
31
¥
223,610
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
79日以内出荷
返品不可
53627989
OL3000RT JP
3000/2160
30
ストレート
FCCクラスA, UL, BSMI, VCCI
565×240×880
39.5
¥
287,500
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください