曜日別特売

交換用バッテリパック オンラインシリーズ用

交換用バッテリパック オンラインシリーズ用 - サイバーパワー

UPS オンラインシリーズ用交換バッテリパック

定格出力電流(A)60保存温度(℃)-15~45バッテリー密閉型鉛相対湿度動作:0~90%(結露なきこと)、保存:0~95%(結露なきこと)動作温度(℃)0~40内容量1式
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電流(A)
質量(kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
適合本体
出力電圧(V)
バッテリー数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53628086RBP0074609.7258×178×454OL1000RT JP、OL1500RT JP、BP36V60ART363
79,860
74,980
82,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53628095RBP00766016.54206×65×466OL2200RT JP、OL3000RT JP726
111,800
99,980
109,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする