衣川機械製鎖
船用一般チェーン 短鎖環(ショートチェーン) ステンレス304製
この商品は日本工業規格JIS-F2106に準拠して製作しています。
用途
船のハンドレール、船側はしごの吊り揚げ、ブイ係留等
注意
※木製パレット混載便にて出荷致します。
※車上渡しにてフォークリフト等が必要になることも有ります。
※手配時には製品重量をご確認お願いします。
※個人宅にも送れない場合も有りますのでご了承ください。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内長P(mm)
内幅W(mm)
呼び径d(mm)
質量(kg/m)
使用荷重(kN)
使用荷重(kg)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53628515
呼び径13mm×長さ5M
1巻(5m)
39
20
13
1m当り:3.7
19.60
2000
5
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53628524
呼び径13mm×長さ10M
1巻(10m)
39
20
13
1m当り:3.7
19.60
2000
10
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53628533
呼び径13mm×長さ15M
1巻(15m)
39
20
13
1m当り:3.7
19.60
2000
15
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53628549
呼び径13mm×長さ20M
1巻(20m)
39
20
13
1m当り:3.7
19.60
2000
20
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53628558
呼び径13mm×長さ25M
1巻(25m)
39
20
13
1m当り:3.7
19.60
2000
25
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53628567
呼び径16mm×長さ5M
1巻(5m)
48
24
16
1m当り:5.6
24.50
2500
5
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53628576
呼び径16mm×長さ10M
1巻(10m)
48
24
16
1m当り:5.6
24.50
2500
10
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53628585
呼び径16mm×長さ15M
1巻(15m)
48
24
16
1m当り:5.6
24.50
2500
15
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53628594
呼び径16mm×長さ20M
1巻(20m)
48
24
16
1m当り:5.6
24.50
2500
20
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53628603
呼び径16mm×長さ25M
1巻(25m)
48
24
16
1m当り:5.6
24.50
2500
25
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53628619
呼び径19mm×長さ5M
1巻(5m)
57
29
19
1m当り:7.8
29.40
3000
5
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53628628
呼び径19mm×長さ10M
1巻(10m)
57
29
19
1m当り:7.8
29.40
3000
10
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53628637
呼び径19mm×長さ15M
1巻(15m)
57
29
19
1m当り:7.8
29.40
3000
15
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53628646
呼び径19mm×長さ20M
1巻(20m)
57
29
19
1m当り:7.8
29.40
3000
20
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53628655
呼び径19mm×長さ25M
1巻(25m)
57
29
19
1m当り:7.8
29.40
3000
25
オープン
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53628664
呼び径22mm×長さ5M
1巻(5m)
66
33
22
1m当り:10.6
39.20
4000
5
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53628673
呼び径22mm×長さ10M
1巻(10m)
66
33
22
1m当り:10.6
39.20
4000
10
オープン
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53628689
呼び径22mm×長さ15M
1巻(15m)
66
33
22
1m当り:10.6
39.20
4000
15
オープン
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53628698
呼び径22mm×長さ20M
1巻(20m)
66
33
22
1m当り:10.6
39.20
4000
20
オープン
¥
629,800
¥
692,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53628707
呼び径22mm×長さ25M
1巻(25m)
66
33
22
1m当り:10.6
39.20
4000
25
オープン
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません