タジマツール(TJMデザイン)
エンジニヤテンはや巻100m用ハンドル
エンジニヤテンはや巻100m専用交換ハンドル。
用途
巻尺用交換部品
適合本体
HTN3-100
長さ(m)
100
外形寸法(mm)
縦144×横91×奥30
本体質量(g)
100
内容量
1個
注意
※本製品は交換用のハンドルのみの商品です。
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53628743
HTN3-HND100
¥
8,050
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください