曜日別特売

WET&DRY VV636BL/完全防水ニトリルコートすべり止め手袋

WET&DRY VV636BL/完全防水ニトリルコートすべり止め手袋 - Delta PlusWET&DRY VV636BL/完全防水ニトリルコートすべり止め手袋 - Delta PlusWET&DRY VV636BL/完全防水ニトリルコートすべり止め手袋 - Delta PlusWET&DRY VV636BL/完全防水ニトリルコートすべり止め手袋 - Delta PlusWET&DRY VV636BL/完全防水ニトリルコートすべり止め手袋 - Delta PlusWET&DRY VV636BL/完全防水ニトリルコートすべり止め手袋 - Delta PlusWET&DRY VV636BL/完全防水ニトリルコートすべり止め手袋 - Delta Plus

完全防水!ニトリルコートで高いグリップ力と耐油性。
100%ポリアマイド素材、手の平部から指先部まで2重発砲ニトリルコーティング。
グリップ力に優れ、耐油性、耐水性も抜群!
コントラストが目を引くブルー×ブラックがオシャレです。
完全防水仕様。

タイプ滑り止め付コーティング発泡ニトリルゴム内容量1双
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53639846D0001-MM25810.5ポリアマイドブルー×ブラック15耐油性、耐水性、グリップ力1
890
889
978(税込)
当日出荷
53639855D0001-LL26811ポリアマイドブルー×ブラック15耐油性、耐水性、グリップ力1
890
889
978(税込)
当日出荷
53639864D0001-XLXL26.58.511.5ポリアマイドブルー×ブラック15耐油性、耐水性、グリップ力1
890
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする