AIR COLTAN/インナーバンプキャップ(PEシェル)

AIR COLTAN/インナーバンプキャップ(PEシェル) - Delta PlusAIR COLTAN/インナーバンプキャップ(PEシェル) - Delta PlusAIR COLTAN/インナーバンプキャップ(PEシェル) - Delta PlusAIR COLTAN/インナーバンプキャップ(PEシェル) - Delta PlusAIR COLTAN/インナーバンプキャップ(PEシェル) - Delta PlusAIR COLTAN/インナーバンプキャップ(PEシェル) - Delta Plus
(1件のレビュー)

ポリエチレン製シェル内蔵、衝撃緩和機能付きベースボールキャップ型バンプキャップ。
18カ所の通気孔をもたせたポリエチレン製シェル。
上部メッシュで通気性を確保し、汗対策、長時間の着用時も快適性持続。
ツバ長さ7cmで眩しさを避け、日焼け対策にも。
明るい蛍光カラーで高い視認性。

用途飛来、落下物、墜落がない工場内での軽作業などサイズフリーサイズ(55~62cm)材質【繊維部】ポリエステル、ポリエチレン、【インナーシェル】ポリエチレン、【衝撃緩和モールド】EVA質量(g)約176アズワン品番64-3725-66内容量1個
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※本品はヘルメットではございません。
※あご紐は付いておりませんので頭部へ固定はできません。
※ヘルメット着用義務のある場所ではご使用いただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53639959D0022
2,900
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53639959
2022-01-17
用途: 構内歩行作業時の、要望に応えるため
建設業・工事業

-他者からは抜群の視認性のため、すごく目立つ
-かなり目立つようだ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする