曜日別特売

CONIC DISPLAY/耳栓分配器コニックディスプレイ

CONIC DISPLAY/耳栓分配器コニックディスプレイ - Delta PlusCONIC DISPLAY/耳栓分配器コニックディスプレイ - Delta Plus

作業者や来場者用の使い捨て耳栓を取り出しやすくディスプレイ。
底部つまみを回すとトレイに1回分が分配されます。
使い捨てタイプのPUフィット耳栓500ペア入り。
上下2か所に壁掛け用穴。
耳内への粉塵侵入防止にも。

NRR値33材質【耳栓】PU、【分配器】PEタイプフィットタイプ寸法(Φmm)(耳栓)7~12アズワン品番64-3725-75SNR値36内容量1個(500組)
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※使い捨てタイプとなります繰り返しのご使用はできません。
※耳栓使用時は力を入れて圧縮しすぎずご使用ください。
※個包装ではございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53640047D0034
15,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする