曜日別特売

CHEMSAFE PLUS VV836/3層構造ニトリルコート防水・耐化学品手袋

CHEMSAFE PLUS VV836/3層構造ニトリルコート防水・耐化学品手袋 - Delta PlusCHEMSAFE PLUS VV836/3層構造ニトリルコート防水・耐化学品手袋 - Delta PlusCHEMSAFE PLUS VV836/3層構造ニトリルコート防水・耐化学品手袋 - Delta PlusCHEMSAFE PLUS VV836/3層構造ニトリルコート防水・耐化学品手袋 - Delta PlusCHEMSAFE PLUS VV836/3層構造ニトリルコート防水・耐化学品手袋 - Delta PlusCHEMSAFE PLUS VV836/3層構造ニトリルコート防水・耐化学品手袋 - Delta PlusCHEMSAFE PLUS VV836/3層構造ニトリルコート防水・耐化学品手袋 - Delta Plus

厚手で丈夫、ニトリルコートで高いグリップ力と耐溶剤性。
ポリアマイド裏地にPVCコート、更に掌&甲から指先までをニトリルコートの三層構造。
高耐水性、付着した水分油分が手袋内部に浸透しにくい。
しっかりとした作りながら細かい作業がしやすいしなやかな質感。
PVCコート部(手首部)は厚さ1.0mm、袖口は波型カットで着脱しやすい。

仕様指先作業、すべり止め、シリコンフリー、DMFフリー、軽量ゲージ数18アズワン品番64-3725-76内容量1双
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
入数(双)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53640056D0038-LL30810.5【裏地】ポリアマイド、【コート部(青色)】PVC、【コート部(黒色)】発泡ニトリルブルー×ブラック1耐溶剤性
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする