曜日別特売

NITREX VE801/洗えるニトリルゴム耐油耐化手袋

NITREX VE801/洗えるニトリルゴム耐油耐化手袋 - Delta PlusNITREX VE801/洗えるニトリルゴム耐油耐化手袋 - Delta PlusNITREX VE801/洗えるニトリルゴム耐油耐化手袋 - Delta PlusNITREX VE801/洗えるニトリルゴム耐油耐化手袋 - Delta PlusNITREX VE801/洗えるニトリルゴム耐油耐化手袋 - Delta PlusNITREX VE801/洗えるニトリルゴム耐油耐化手袋 - Delta Plus

耐油・耐溶剤性、全長33cmニトリル長手袋。
軽作業向けのニトリルコート長手袋、全長33cmで腕下全体をカバー。
耐油・耐化学品性に優れ、シリコンフリー。
手の平から指先部はエンボス加工でグリップ性を持たせています。
コットンフロッキング裏地でやさしい着け心地。
手洗いで、複数回ご使用いただけます。

仕様指先作業、手洗い、すべり止め内容量1双
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
厚さ(mm)
入数(双)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53640108D0041-MM337.511【裏地】コットンフロッキング、【コート部】ニトリルゴムグリーン約0.41耐油・耐溶剤性
390
389
428(税込)
当日出荷
53640099D0041-SS337.510.5【裏地】コットンフロッキング、【コート部】ニトリルゴムグリーン約0.41耐油・耐溶剤性
390
取扱い終了
返品不可
53640117D0041-LL33811.5【裏地】コットンフロッキング、【コート部】ニトリルゴムグリーン約0.41耐油・耐溶剤性
390
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする