PETRO VE766/PVC耐化学品・耐油ロング62cmロング手袋

PETRO VE766/PVC耐化学品・耐油ロング62cmロング手袋 - Delta PlusPETRO VE766/PVC耐化学品・耐油ロング62cmロング手袋 - Delta PlusPETRO VE766/PVC耐化学品・耐油ロング62cmロング手袋 - Delta PlusPETRO VE766/PVC耐化学品・耐油ロング62cmロング手袋 - Delta PlusPETRO VE766/PVC耐化学品・耐油ロング62cmロング手袋 - Delta PlusPETRO VE766/PVC耐化学品・耐油ロング62cmロング手袋 - Delta PlusPETRO VE766/PVC耐化学品・耐油ロング62cmロング手袋 - Delta PlusPETRO VE766/PVC耐化学品・耐油ロング62cmロング手袋 - Delta Plus

重油、切断油、潤滑油などに優れた耐油性を発揮。
油、切断油、潤滑油などを使用する作業で優れた耐油性を発揮。
耐油性・耐化学品性にも優れ、グリップ力もあるので幅広い使用用途に。
コットンニット裏地にPVCコート、表面に付着した油分が内部に浸透しにくい。
立体構造&全長約62cm超ロング丈で腕全体をカバー。
袖口ゴム入りでずり落ちにくい。

機能耐油性・耐化学品性袖口仕様ゴムタイプ材質【裏地】コットンニット、【コート部】PVCブルー仕様蒸れにくい、シリコンフリー、人間工学設計、手洗い、すべり止め全長(cm)62中指長(cm)8ゲージ数13内容量1双
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
機能
材質
入数(双)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53640126D0042-MM62耐油性・耐化学品性【裏地】コットンニット、【コート部】PVCブルー189
3,700
3,398
3,738(税込)
当日出荷
12830940D0042-LL62耐油性・耐化学品性【裏地】コットンニット、【コート部】PVCブルー-810
3,700
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする