VENICUT F XTREM CUT/耐切創2重ニトリルコート手袋

VENICUT F XTREM CUT/耐切創2重ニトリルコート手袋 - Delta PlusVENICUT F XTREM CUT/耐切創2重ニトリルコート手袋 - Delta Plus

新EUカットレベルFの高い耐切創ニトリル2重コーティングでしっかりグリップ。
高い耐切創性機能性ポリエステル繊維Xtrem CUT。
EUカットレベルFの高い耐切創性。
手の平部ニトリルゴムコートでしっかりグリップ。
耐久性に優れ耐油性も持ち合わせたハイエンドモデル。

仕様EUカットレベルF、すべり止め内容量1双
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
ゲージ数
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53640135D0043-MM2589.5ポリエステル繊維グレー×ブラック13EUカットレベルF耐切創1
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
53640144D0043-LL26810ポリエステル繊維グレー×ブラック13EUカットレベルF耐切創1
2,500
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする