APOLLONIT VV734/ニトリル+TPUダブルコートすべり止め手袋

APOLLONIT VV734/ニトリル+TPUダブルコートすべり止め手袋 - Delta PlusAPOLLONIT VV734/ニトリル+TPUダブルコートすべり止め手袋 - Delta PlusAPOLLONIT VV734/ニトリル+TPUダブルコートすべり止め手袋 - Delta PlusAPOLLONIT VV734/ニトリル+TPUダブルコートすべり止め手袋 - Delta PlusAPOLLONIT VV734/ニトリル+TPUダブルコートすべり止め手袋 - Delta PlusAPOLLONIT VV734/ニトリル+TPUダブルコートすべり止め手袋 - Delta PlusAPOLLONIT VV734/ニトリル+TPUダブルコートすべり止め手袋 - Delta PlusAPOLLONIT VV734/ニトリル+TPUダブルコートすべり止め手袋 - Delta Plus

ニトリルにTPUの2重コートでしっかりグリップ。
ポリアマイド+Spandex素材にニトリルゴム+TPUの2層コートでしっかりグリップ。
軽く肌ざわりが良く、通気性にも優れ、長時間の使用でも快適。
蛍光色で周囲の作業者への視認性が高く、紛失防止にも!

仕様指先作業、フィット、洗える(30度×5回)、軽量、通気性、すべり止めゲージ数15内容量1双
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
入数(双)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53640196D0048-SS217.58【繊維部】ポリアマイド+Spandex、【コート部】発泡ニトリルゴム+TPU(2層コート)イエロー×ブラック1通気性
390
389
428(税込)
6日以内出荷
返品不可
53640205D0048-MM23.589【繊維部】ポリアマイド+Spandex、【コート部】発泡ニトリルゴム+TPU(2層コート)イエロー×ブラック1通気性
390
389
428(税込)
6日以内出荷
返品不可
53640214D0048-LL24.5810【繊維部】ポリアマイド+Spandex、【コート部】発泡ニトリルゴム+TPU(2層コート)イエロー×ブラック1通気性
390
389
428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする