VE733/防水ピュアラテックスコートフィット手袋

VE733/防水ピュアラテックスコートフィット手袋 - Delta PlusVE733/防水ピュアラテックスコートフィット手袋 - Delta PlusVE733/防水ピュアラテックスコートフィット手袋 - Delta PlusVE733/防水ピュアラテックスコートフィット手袋 - Delta PlusVE733/防水ピュアラテックスコートフィット手袋 - Delta PlusVE733/防水ピュアラテックスコートフィット手袋 - Delta Plus
(3件のレビュー)

ピュアラテックスコートでしっかり防水し熱にも強い。
ポリエステル100%に、PUREラテックスコーティングでしっかりグリップ。
掌部ラテックス表面エンボス加工で高い防水性とグリップ性。
約250℃耐熱(短時間の接触)。
REACH規制準拠の衛生材料で環境配慮。

タイプすべり止め付コーティングピュアラテックス内容量1双
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53640248D0050-SS248.58.5ポリエステルオレンジ×ブルーピュアラテックス13防水・耐熱・グリップ性1
750
699
769(税込)
当日出荷
53640257D0050-MM258.59ポリエステルオレンジ×ブルーピュアラテックス13防水・耐熱・グリップ性1
750
699
769(税込)
当日出荷
53640266D0050-LL2699.5ポリエステルオレンジ×ブルーピュアラテックス13防水・耐熱・グリップ性1
750
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53640266
2024-06-12
用途: 農薬散布時 河川内泥上げ等
製造業

防水と名を打っていますが手の甲側は防水性がないです。
防水手袋であれば手の甲も防水としてください。

3が参考にしています
対象商品 : 53640257
2021-06-13
用途: タケノコの瓶詰を作成時
その他業種

お値段以上で満足しています。蓋締め時に高温になりますが大丈夫でした。

対象商品 : 53640266
2021-12-13
用途: メンテナンス作業

防水なのは手のひらだけ。防水機能はどんな場面で使うのか不明ですがかなり限られると思います。防水って表示がなければ購入しませんでした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする