曜日別特売

HERCULE VV750/防寒ニトリルコートフィット手袋

HERCULE VV750/防寒ニトリルコートフィット手袋 - Delta PlusHERCULE VV750/防寒ニトリルコートフィット手袋 - Delta PlusHERCULE VV750/防寒ニトリルコートフィット手袋 - Delta PlusHERCULE VV750/防寒ニトリルコートフィット手袋 - Delta PlusHERCULE VV750/防寒ニトリルコートフィット手袋 - Delta PlusHERCULE VV750/防寒ニトリルコートフィット手袋 - Delta PlusHERCULE VV750/防寒ニトリルコートフィット手袋 - Delta Plus

マイナス30度環境にも対応する3/4面ニトリルコート、グリップ性も抜群です!
アクリル100%裏地にポリアマイドの2層構造表面。
3/4面ニトリルゴムコーティングを施し高いグリップ効果。
アクリル裏起毛地とポリアマイドの二層でしっかり保温。
手首部ゴムでフィットし手袋内部への外気流入をシャットダウン!
手袋内を温かく保ち寒冷地や冬冷凍環境、冬場の作業に最適です。

機能防寒・保温ブラック入数(双)1材質【繊維部】ポリアマイド、【裏地】アクリル起毛、【コート部】ニトリルゴム仕様冷凍冷蔵庫内など、軽動作で熱量を生み保温、すべり止め、洗える(30度×5回)中指長(cm)8.5ゲージ13ゲージ内容量1双
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53640275D0051-LL28
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
53640284D0051-XLXL28.5
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする