EOS NOCUT VV910/耐切創+耐突刺グローブ

EOS NOCUT VV910/耐切創+耐突刺グローブ - Delta PlusEOS NOCUT VV910/耐切創+耐突刺グローブ - Delta PlusEOS NOCUT VV910/耐切創+耐突刺グローブ - Delta PlusEOS NOCUT VV910/耐切創+耐突刺グローブ - Delta PlusEOS NOCUT VV910/耐切創+耐突刺グローブ - Delta PlusEOS NOCUT VV910/耐切創+耐突刺グローブ - Delta PlusEOS NOCUT VV910/耐切創+耐突刺グローブ - Delta PlusEOS NOCUT VV910/耐切創+耐突刺グローブ - Delta Plus
(1件のレビュー)

EUカットレベル5の高い耐切創性に耐突刺性能をプラス。
高い耐切創性を持つ高密度ポリエチレン繊維に2層ニトリルコートで高いグリップ性。
TPRゴム補強で耐突刺性を持ち、中手骨保護に効果を発揮。
耐久性も高く、トゲや尖った物などによる突き刺しから手を守ります。
手首部は約8cmとしっかりカバーし、ベルクロ開閉で着脱しやすく快適フィット。
可視性の高い黄色いボディーカラーと反射テープで昼間も夜間も目立ちます。
シリコンフリー、DMFフリー、ウォッシャブル。
全ての縫い目にはケブラ糸を使用。

仕様シリコンフリー、DMFフリー、手洗い、すべり止め、耐衝撃性、EUカットレベル5/Dアズワン品番64-3726-01内容量1双
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53640293D0052-LL268.511【繊維部】高密度ポリエチレン繊維、【甲・指保護部】TPRゴム、【コーティング】ニトリルグレー×イエローEUカットレベル5/D耐切創性・耐突刺性1
3,500
3,490
3,839(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53640293
2021-04-12
用途: 庭の木にとげのある木を切るため
株式会社南條不動産業

結論 全く役立たず 購入の失敗でした。木を持って鋸でが切る時 とげが手にささる。
返品したいぐらいです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする