NYSOS VV904/防振動グローブ

NYSOS VV904/防振動グローブ - Delta PlusNYSOS VV904/防振動グローブ - Delta PlusNYSOS VV904/防振動グローブ - Delta PlusNYSOS VV904/防振動グローブ - Delta PlusNYSOS VV904/防振動グローブ - Delta PlusNYSOS VV904/防振動グローブ - Delta PlusNYSOS VV904/防振動グローブ - Delta PlusNYSOS VV904/防振動グローブ - Delta Plus

人間工学に基づき設計された防耐振動中骨保護手袋。
厚さ8mmのラバーパッドと細部にこだわった設計により高い振動軽減効果を発揮。
100%ポリエステル手袋の掌から指先までを強化ラバーパッドコート。
甲部分は熱可塑性樹脂TRPで中手骨をしっかりプロテクト。
グラインダー、ドリル操作、刈払機などの手腕に振動を与える作業時の振動軽減に。
しっかりした厚みをもちながらもグリップ性に優れます。
シリコンフリー、ウォッシャブル。

ブラック×イエローサイズXL全長(cm)26.5入数(双)1仕様耐振動、シリコンフリー、手洗い、人間工学設計、耐衝撃性材質【繊維部】ポリエステル、【甲・指保護部】TPRゴム、【コーティング】ラバーコート中指長(cm)8.5アズワン品番64-3726-02ゲージ7ゲージ手のひら長さ(cm)10内容量1双
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53640309D0054-XL
4,500
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防振手袋の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/antivibrationglove/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする