Delta Plus
ATOLL/GIベルト 全長120cm
スタイリッシュでワークウエアとコーディネートしやすいGIベルト。
正面のスチール製バックルロゴがスタイリッシュ。
ワークウエアとコーディネートしやすい淡いグレーカラー。
ベルト穴無し自在調節タイプ。
色
グレー
幅(cm)
約4
全長(cm)
約120
材質
【ベルト】ポリエステル、【バックル】スチール
アズワン品番
64-3726-03
内容量
1本
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53640318
D0055
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください