レターファイル PP表紙

レターファイル PP表紙 - コクヨレターファイル PP表紙 - コクヨレターファイル PP表紙 - コクヨレターファイル PP表紙 - コクヨレターファイル PP表紙 - コクヨレターファイル PP表紙 - コクヨ

コマストッパーが付いていますのでスライドコマが固定され、セットしやすい分別廃棄可能なとじ具です。とじ足の先端は丸い形状になっていますので、指を傷めません。

サイズA4-S種類レターファイル穴数2タイプタテ型収納枚数120枚その他ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用下さい。材質表紙、スライドコマ/R-PP、とじ具、押さえ板/R-PS背幅(mm)18とじ厚(mm)12古紙配合率(%)-穴間隔(mm)80材質(表紙)R-PP外形寸法(幅W×高さH)(mm)226×307内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00369032フ-520B
760
569
626(税込)
当日出荷
00369048フ-520G
760
579
637(税込)
当日出荷
00369057フ-520R
760
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする