レターファイル

レターファイル - コクヨレターファイル - コクヨレターファイル - コクヨレターファイル - コクヨレターファイル - コクヨ
(2件のレビュー)

コマストッパーが付いているのでスライドコマが固定され、セットしやすい分別廃棄可能なとじ具です。

材質表紙/色厚板紙(古紙パルプ配合)、とじ具、押さえ板/R-PS、スライドコマ/R-PPタイプヨコ型種類レターファイル穴数2古紙配合率(%)70%穴間隔(mm)80
全6種類を絞り込む
サイズ
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
収納枚数
背幅(mm)
とじ厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00369118フ-555B1冊A4-E120枚2012
610
419
461(税込)
当日出荷
00369127フ-555R1個A4-E120枚2012
610
429
472(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
00369145フ-558B1個A3-E120枚2012
920
599
659(税込)
当日出荷
00369154フ-559B1個B4-E120枚2012
790
589
648(税込)
当日出荷
00369136フ-556B1個B5-E120枚2012
350
取扱い終了
代替品有
00369023フ-518B1個B6-E250枚3225
240
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00369136フ-556B00369154フ-559Bフ-556B レターファイル コクヨ 00369154レターファイルコクヨ1個
589
税込648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00369023フ-518B00369118フ-555Bフ-518B レターファイル コクヨ 00369118レターファイルコクヨ1冊
419
税込461
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00369145
2018-05-16
用途: 書類を保管
建設業・工事業

立てて保管しても曲がりにくいのでよい。色厚板紙A3の他の色があったらいいなと思う。

対象商品 : 00369145
2015-03-16
用途: お客様へ渡すの図面のファイリング
個人のお客様

値段の割りにかっちりしてるので好きです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする