LEDマルチランプ 22W

LEDマルチランプ 22W - キタムラ産業LEDマルチランプ 22W - キタムラ産業LEDマルチランプ 22W - キタムラ産業

照射角270度の超ワイドタイプ
クリップ式でどんな場所でもはさんで使えます。
LED電球の為、通常の電球に比べ振動や衝撃に強い構造です。
連結コンセント付き

電球の種類LED使用場所屋内消費電力(W)22電源タイプ電源コード式全光束(Lm)2400電源コード(m)5仕様手元スイッチ、連結コンセント付き周波数(Hz)50/60芯数2色温度(K)6000照射角度(°)270内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53658597LML-22
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする