キタムラ産業
ソーラー式ラビットアイ
電源はソーラーと乾電池の2電源。
ソーラー側が充電不足になると乾電池に切り替わるハイブリッド仕様です。
充電され十分な容量になると、再度ソーラー側に切り替わります。
LED色
赤
点灯時間
無日照:約40~60時間(同時点滅)、乾電池:約90~120時間(同時点滅)
仕様
ON-OFFスイッチ付き、夜間自動点滅機能付き(OFF可能)
材質
本体・バッテリーカバー:ABS、ソーラーカバー・LEDレンズ:PC
質量(g)
約610
電源
ニッケル水素電池・単三電池4本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×260×80
点灯方式
同時点滅・上下交互点滅
LED使用数(個)
12
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53658606
SRK-3R
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください