東リ
床タイル フェイソールプルス
(1件のレビュー)
普遍的なマーブル模様で多彩なカラーパレットを持つロングライフ商品
材質
コンポジションビニル床タイル KT
厚さ(mm)
3
奥行(mm)
450
グリーン購入法
適合
内容量
1ケース(14枚)
注意
※コンポジションタイルは角が欠けやすく、若干丸くなることがありますので予めご了承下さい。
バスケットに入れる
45
件中 1~45件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53640327
FPT2007
450
スノーホワイト
¥
9,646
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53640336
FPT2041
450
モルタルグレー
¥
9,646
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53640345
FPT2039
450
スモークグレー
¥
9,646
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53640354
FPT2040
450
チャコールブラック
¥
9,646
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53640363
FPT2008
450
シルキーグレー
¥
9,646
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53640379
FPT2038
450
シルバーグレー
¥
9,646
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53640388
FPT2072
450
アッシュグレー
¥
9,646
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53640397
FPT2073
450
ブルーグレー
¥
9,646
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53640406
FPT2057
450
シャドーブルー
¥
9,646
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53640415
FPT2061
450
コットンホワイト
¥
9,646
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53640424
FPT2014
450
エルクベージュ
¥
9,646
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53640449
FPT2062
450
アッシュベージュ
¥
9,646
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53640458
FPT2074
450
アッシュブラウン
¥
9,646
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53640467
FPT2063
450
ビターココア
¥
9,646
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53640476
FPT2009
450
セラミックホワイト
¥
9,646
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53640485
FPT2010
450
セラミックイエロー
¥
9,646
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53640494
FPT2042
450
モカ
¥
9,646
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53640503
FPT2013
450
フレンチベージュ
¥
9,646
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53640519
FPT2023
450
ハニーメイプル
¥
9,646
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53640528
FPT2065
450
ローシェンナ
¥
9,646
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53640537
FPT2011
450
アイボリー
¥
9,646
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53640546
FPT2012
450
イエローベージュ
¥
9,646
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53640555
FPT2050
450
フローラルイエロー
¥
9,646
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53640573
FPT2017
450
サーモンピンク
¥
9,646
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53640589
FPT2003
450
ガーネットブラウン
¥
9,646
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53640607
FPT2021
300
クリームオレンジ
¥
9,646
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53640625
FPT2025
450
マリーゴールド
¥
9,646
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53640643
FPT2076
450
ウォームレッド
¥
9,646
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53640659
FPT2022
450
ネーブルスイエロー
¥
9,646
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53640668
FPT2028
450
レモンイエロー
¥
9,646
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53640677
FPT2069
450
ライムイエロー
¥
9,646
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53640686
FPT2031
450
リーフグリーン
¥
9,646
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53640695
FPT2032
450
モスグリーン
¥
9,646
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53640704
FPT2077
450
フォレストグリーン
¥
9,646
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53640713
FPT2075
450
スモーキーピンク
¥
9,646
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53640729
FPT2048
450
フラミンゴピンク
¥
9,646
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53640738
FPT2037
450
アイリス
¥
9,646
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53640747
FPT2033
450
レイクブルー
¥
9,646
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53640756
FPT2034
450
アクアブルー
¥
9,646
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53640765
FPT2035
450
オーシャンブルー
¥
9,646
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53640433
FPT2044
450
アッシュローズ
¥
9,646
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
53640564
FPT2015
450
ピンクベージュ
¥
9,646
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
53640598
FPT2020
450
ベビーベージュ
¥
9,646
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
53640616
FPT2024
100
アプリコット
¥
9,646
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
53640634
FPT2066
450
ブラッドオレンジ
¥
9,646
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください