東リ
床タイル ピエスタ
4サイズの石畳調ナチュラルタイル。組み合わせで空間のバリエーションが広がります。
材質
コンポジションビニル床タイル KT
厚さ(mm)
3
グリーン購入法
適合
注意
※コンポジションタイルは角が欠けやすく、若干丸くなることがありますので予めご了承下さい。
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
色
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53640774
VT951
1ケース(14枚)
450
エクル
450
¥
12,194
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
53640783
VT951-600
1ケース(8枚)
600
エクル
600
¥
12,384
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
53640799
VT951-3045
1ケース(20枚)
300
エクル
450
¥
11,620
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
53640808
VT951-1045
1ケース(60枚)
100
エクル
450
¥
11,640
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
53640817
VT955
1ケース(14枚)
450
ビアンコ
450
¥
12,194
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
53640826
VT955-600
1ケース(8枚)
600
ビアンコ
600
¥
12,384
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
53640835
VT955-3045
1ケース(20枚)
300
ビアンコ
450
¥
11,620
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
53640844
VT955-1045
1ケース(60枚)
100
ビアンコ
450
¥
11,640
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
53640853
VT952
1ケース(14枚)
450
アーモンド
450
¥
12,194
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
53640869
VT952-600
1ケース(8枚)
600
アーモンド
600
¥
12,384
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
53640878
VT952-3045
1ケース(20枚)
300
アーモンド
450
¥
11,620
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
53640887
VT952-1045
1ケース(60枚)
100
アーモンド
450
¥
11,640
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
53640896
VT954
1ケース(14枚)
450
セイジ
450
¥
12,194
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
53640905
VT954-600
1ケース(8枚)
600
セイジ
600
¥
12,384
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
53640914
VT954-3045
1ケース(20枚)
300
セイジ
450
¥
11,620
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
53640923
VT954-1045
1ケース(60枚)
100
セイジ
450
¥
11,640
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
53640939
VT957
1ケース(14枚)
450
モカ
450
¥
12,194
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
53640948
VT957-600
1ケース(8枚)
600
モカ
600
¥
12,384
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
53640957
VT957-3045
1ケース(20枚)
300
モカ
450
¥
11,620
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
53640966
VT957-1045
1ケース(60枚)
100
モカ
450
¥
11,640
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
53640975
VT956
1ケース(14枚)
450
カメオ
450
¥
12,194
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
53640984
VT956-600
1ケース(8枚)
600
カメオ
600
¥
12,384
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
53640993
VT956-3045
1ケース(20枚)
300
カメオ
450
¥
11,620
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
53641009
VT956-1045
1ケース(60枚)
100
カメオ
450
¥
11,640
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
53641018
VT959
1ケース(14枚)
450
グリージョ
450
¥
12,194
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
53641027
VT959-600
1ケース(8枚)
600
グリージョ
600
¥
12,384
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
53641036
VT959-3045
1ケース(20枚)
300
グリージョ
450
¥
11,620
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
53641045
VT959-1045
1ケース(60枚)
100
グリージョ
450
¥
11,640
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
53641054
VT958
1ケース(14枚)
450
ネロ
450
¥
12,194
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
53641063
VT958-600
1ケース(8枚)
600
ネロ
600
¥
12,384
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
53641079
VT958-3045
1ケース(20枚)
300
ネロ
450
¥
11,620
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
53641088
VT958-1045
1ケース(60枚)
100
ネロ
450
¥
11,640
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください