置敷きタイル ルースレイタイル LLフリー40NW-EX クロス

置敷きタイル ルースレイタイル LLフリー40NW-EX クロス - 東リ置敷きタイル ルースレイタイル LLフリー40NW-EX クロス - 東リ置敷きタイル ルースレイタイル LLフリー40NW-EX クロス - 東リ置敷きタイル ルースレイタイル LLフリー40NW-EX クロス - 東リ置敷きタイル ルースレイタイル LLフリー40NW-EX クロス - 東リ置敷きタイル ルースレイタイル LLフリー40NW-EX クロス - 東リ置敷きタイル ルースレイタイル LLフリー40NW-EX クロス - 東リ置敷きタイル ルースレイタイル LLフリー40NW-EX クロス - 東リ
(1件のレビュー)

オフィスや店舗、各種施設で幅広く利用できる、ワックスメンテナス不要の高意匠置敷きビニル床タイル。

材質置式ビニルゆかタイル FOA幅(mm)500厚さ(mm)4奥行(mm)500グリーン購入法適合内容量1ケース(12枚)
注意
※ルースレイタイルEXシリーズはワックス液をはじいてしまうため、ワックスメンテナスは行わないで下さい。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※色見本53641097TTN1002
24,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
※色見本53641106TTN1003
24,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
※色見本53641115TTN1004
24,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
※色見本53641124TTN1006
24,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
※色見本53641133TTN1007
24,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
※色見本53641176TTN1011
24,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53641149TTN1008
24,600
取扱い終了
返品不可
53641158TTN1009
24,600
取扱い終了
返品不可
53641167TTN1010
24,600
取扱い終了
返品不可
53641185TTN1012
24,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-19
用途: 床の一部取替え
船造会計事務所サービス業

色目は従来のものとほぼ同じで良かったですが、従来品はワックス掛けをしているので、購入品はワックス厳禁となっているので、若干心配です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする