曜日別特売

置敷きタイル ルースレイタイル LLフリー40NW-EX クラウド

置敷きタイル ルースレイタイル LLフリー40NW-EX クラウド - 東リ置敷きタイル ルースレイタイル LLフリー40NW-EX クラウド - 東リ置敷きタイル ルースレイタイル LLフリー40NW-EX クラウド - 東リ置敷きタイル ルースレイタイル LLフリー40NW-EX クラウド - 東リ置敷きタイル ルースレイタイル LLフリー40NW-EX クラウド - 東リ置敷きタイル ルースレイタイル LLフリー40NW-EX クラウド - 東リ

オフィスや店舗、各種施設で幅広く利用できる、ワックスメンテナス不要の高意匠置敷きビニル床タイル。

幅(mm)500奥行(mm)500厚さ(mm)4材質置式ビニルゆかタイル FOAグリーン購入法適合内容量1ケース(12枚)
注意
※ルースレイタイルEXシリーズはワックス液をはじいてしまうため、ワックスメンテナスは行わないで下さい。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53641194TTN1101
24,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53641203TTN1103
24,600
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53641228TTN1106
24,600
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53641237TTN1111
24,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53641246TTN1117
24,600
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53641264TTN1119
24,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
53641219TTN1104
24,600
取扱い終了
返品不可
53641255TTN1118
24,600
取扱い終了
返品不可
53641273TTN1120
24,600
取扱い終了
返品不可
53641289TTN1121
24,600
取扱い終了
返品不可
53641298TTN1122
24,600
取扱い終了
返品不可
53641307TTN1123
24,600
取扱い終了
返品不可
53641316TTN1124
24,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53641264TTN111946144010TTN1126TTN1119 ルースレイ40NW-EX 東リ 46144010ルースレイ40NW-EX東リ1箱(12枚)
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする