SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・EPDMシール)

SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・EPDMシール) - 日東工器SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・EPDMシール) - 日東工器SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・EPDMシール) - 日東工器SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・EPDMシール) - 日東工器SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・EPDMシール) - 日東工器SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・EPDMシール) - 日東工器SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・EPDMシール) - 日東工器SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・EPDMシール) - 日東工器
材質(本体)ステンレスソケットorプラグソケット種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)エチレンプロピレンゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。内容量1個
全9種類を絞り込む
相手側取付サイズ
ねじ径T
最高使用圧力(MPa)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
相手側取付サイズ
ねじ径T
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
430024181S-A SUS EPDMR1/8Rc1/87.5
6,460
5,898
6,488(税込)
当日出荷
430024272S-A SUS EPDMR1/4Rc1/47.5
7,115
6,498
7,148(税込)
当日出荷
430024363S-A SUS EPDMR3/8Rc3/87.5
9,060
8,298
9,128(税込)
当日出荷
430024454S-A SUS EPDMR1/2Rc1/24.5
19,600
18,980
20,878(税込)
当日出荷
430024546S-A SUS EPDMR3/4Rc3/44.5
24,800
23,980
26,378(税込)
当日出荷
430024638S-A SUS EPDMR1Rc14.5
40,500
37,980
41,778(税込)
当日出荷
4300273410S-A SUS EPDMR1 1/4Rc1 1/43.0
72,200
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
4300275912S-A SUS EPDMR1 1/2Rc1 1/23.0
90,800
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
4300277716S-A SUS EPDMR2Rc22.0
138,300
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする