曜日別特売

SPカプラTypeA ソケット(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール)

SPカプラTypeA ソケット(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール) - 日東工器SPカプラTypeA ソケット(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール) - 日東工器
材質(本体)鋼鉄ソケットorプラグソケット種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流体
ねじ径T
相手側取付サイズ
耐圧力(MPa)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4300279510S-A STEEL FKM作動油・空気・各種工業ガスRc1 1/4R1 1/44.53.0
30,800
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
4300283816S-A STEEL FKM作動油・空気・各種工業ガスRc2R232
57,900
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
4300281312S-A STEEL FKM作動油・空気・各種工業ガスRc1 1/2R1 1/24.53.0
38,200
35,980
39,578(税込)
取扱停止中
返品不可
430025332S-A STEEL FKM-Rc1/4R1/4-7.5
3,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
430025493S-A STEEL FKM-Rc3/8R3/8-7.5
4,530
取扱い終了
返品不可
代替品有
430025584S-A STEEL FKM-Rc1/2R1/2-4.5
7,420
取扱い終了
返品不可
代替品有
430025676S-A STEEL FKM-Rc3/4R3/4-4.5
11,330
取扱い終了
返品不可
代替品有
430025768S-A STEEL FKM-Rc1R1-4.5
18,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
430025332S-A STEEL FKM092360442S-A STEEL FKM2S-A STEEL FKM SPカプラTypeA ソケット(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール) 日東工器 09236044SPカプラTypeA ソケット(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール)日東工器1個
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました
430025493S-A STEEL FKM092360533S-A STEEL FKM3S-A STEEL FKM SPカプラTypeA ソケット(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール) 日東工器 09236053SPカプラTypeA ソケット(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール)日東工器1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
430025584S-A STEEL FKM092360624S-A STEEL FKM4S-A STEEL FKM SPカプラTypeA ソケット(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール) 日東工器 09236062SPカプラTypeA ソケット(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール)日東工器1個
6,698
税込7,368
注文コードが変更になりました
430025676S-A STEEL FKM092360716S-A STEEL FKM6S-A STEEL FKM SPカプラTypeA ソケット(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール) 日東工器 09236071SPカプラTypeA ソケット(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール)日東工器1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
430025768S-A STEEL FKM092360878S-A STEEL FKM8S-A STEEL FKM SPカプラTypeA ソケット(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール) 日東工器 09236087SPカプラTypeA ソケット(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール)日東工器1個
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする