M&M
ホームバイス
こんなお得な商品も!
リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付
モノタロウ
¥
4,498
~
税込
¥
4,948
~
(58)
360°回転で作業性抜群。
アンビル付きで打撃作業も可能。
頑丈な鋳鉄製
用途
切断・研磨・接着作業時の加工物の固定に
口幅(mm)
約80
開口幅(mm)
約80
口深(mm)
約48
アンビル(mm)
約60×70
アズワン品番
64-4077-09
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53658816
HV-80
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください